曜日別特売
OMMATN203204025CNF 反り止め金具 OMMATN203型 LAMP(スガツネ工業) 55491653

OMMATN203204025CNF 反り止め金具 OMMATN203型 LAMP(スガツネ工業) 55491653
OMMATN203204025CNF 反り止め金具 OMMATN203型 LAMP(スガツネ工業) 55491653
OMMATN203204025CNF 反り止め金具 OMMATN203型 LAMP(スガツネ工業) 55491653

反り止め金具 OMMATN203型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード55491653品番OMMATN203204025CNF
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。
ロッドは付属のカバーで隠せます。
ロッドの下端から420 mmまでカットできます。

取付け方法埋込
注意
取付ねじ、六角棒スパナは付属しておりません。
扉幅が1200 mmを超える場合は、扉の中央に3本目を取り付けることをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする