LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55491985
品番
MSH-350SL
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質
アルミニウム合金
色
マットシルバー
高さ(mm)
80
質量(g)
850
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
400
グリップ径(Φmm)
30
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
350
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった