ミニガイドレール MRS40型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55492089 品番 MRS40-2000
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質アルミニウム合金 質量(g)1180 仕上シルバーアルマイト処理 幅W(mm)40 アズワン品番64-8613-12 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)2000
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
使用温度によりキャリッジ単体の作動力が変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55492064
2020-12-28
用途:
機械部品の試作

スライドの遊びも少なく きっちりスライドさせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする