マルチローラーリニアガイドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レール長さL(mm)200 注文コード55492265 品番MLG20-200
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はレール長さLなど4種類から選べます 他の種類を見る

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。
200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
レール長さ100 mmが追加になりました。
ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。
8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。

用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 材質アルミニウム合金 高さ(mm)20.2 質量(g)36 仕上シルバーアルマイト処理 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-03 主材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200 許容アキシアル荷重(N)4
注意
レールの取付穴と両端は素地です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする