大型スライドヒンジ ANGUTEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55492606 品番MFH-100G-04-03
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

20万回開閉試験をクリアしています。
超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。
施工後に扉の三次元調整ができます。
開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。

用途
博物館・美術館・店舗の超大型ケース
大型ショーケース用
仕様
扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)
使用温度:5 ℃〜35 ℃
使用湿度:10 %〜90 %
材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
注意
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないためこれ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
扉の比重や大きさ、形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
丁番は扉の上下から50〜100 mmの位置に取り付けてください。
調整方法については、取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする