LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
大型スライドヒンジ ANGUTEC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55492615
品番
MFH-100G-01-03
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
20万回開閉試験をクリアしています。
超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。
施工後に扉の三次元調整ができます。
開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途
博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース
商業施設の光壁
大型ショーケース用
仕様
扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)
使用温度:5℃〜35℃
使用湿度:10%〜90%
材質
ガラス繊維入プラスチック
形状
スライド(多軸)丁番型
仕上
グレー
対応ガラス板厚(mm)
10|12|15
開き角度(度)
90°
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
扉の比重や大きさ、形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
丁番は扉の上下から50〜100 mmの位置に取り付けてください。
調整方法については、取扱説明書を必ずお読みください。