ガラスドア用つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55493403 品番 M5Q12-05
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。
四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。
両面取付タイプです。
ブラックが新しく加わりました。

付属品パッキン 材質アルミニウム合金 質量(g)55 仕上ブラック 高さT(mm)20
注意
つまみを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする