LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ガラスドア用引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55493419
品番
M5BN0-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)
1700
ピッチP(mm)
200
高さ(mm)
25
材質
アルミニウム合金
仕上
クロムめっき
長さL(mm)
400
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12
付属品
樹脂ワッシャー