LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ガラスドア用引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55493428
品番
M5BN0-13
参考基準価格(税別)
¥38,220
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)
1700
ピッチP(mm)
200
高さ(mm)
25
材質
アルミニウム合金
仕上
サテンステンレス調
長さL(mm)
400
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12
付属品
樹脂ワッシャー