LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最大長(mm)
485
注文コード
55493665
品番
LOM-084611
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
最大長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。
ストローク(mm)
200
種類
ガススプリング
最小長(mm)
285
シリンダー径(Φmm)
19( 0)(-1)
ロッド径(Φmm)
8
最大長(mm)
485
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端形状
金属製アイレット
シリンダ先端形状
金属製アイレット
注意
注意を必ずご確認ください。