LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング本体
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最大長(mm)
485
注文コード
55493674
品番
LOM-084603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
最大長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。
ストローク(mm)
200
種類
ガススプリング
最小長(mm)
285
シリンダー径(Φmm)
19( 0)(-1)
ロッド径(Φmm)
8
最大長(mm)
485
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端形状
金属製アイレット
シリンダ先端形状
金属製アイレット
注意
注意を必ずご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55493674
LOM-084603
84111590
LOM-084603
180035084 ガススプリング リフト・オー・マット
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
重複の為