画像準備中

ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 最大長(mm)485 注文コード55493683 品番LOM-084581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は最大長など10種類から選べます 他の種類を見る

標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。

ストローク(mm)200 種類ガススプリング 最小長(mm)285 シリンダー径(Φmm)19( 0)(-1) ロッド径(Φmm)8 最大長(mm)485 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状金属製アイレット シリンダ先端形状金属製アイレット
注意
注意を必ずご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55493683 LOM-084581 84107320 LOM-084581 180035083 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業) 180035083 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業) 1本 10,980 税込12,078 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする