ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494523 品番 HK-DF-20-BL
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガラス用と同デザインの木用フックです。
円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×50
平座金
質量(g)100 奥行(mm)61.5 仕上クロメート処理/マットブラック 材質ステンレス鋼(SUS303) 取付け方法壁付け 種類標準 マットブラック 耐荷重(N)150 付加機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする