LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクヒンジ HG-TP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494819
品番
HG-TP20
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
グリスレス仕様です。
摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
仕様
グリスレス
使用温度:-0 ℃〜40 ℃
用途
音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
60
種類
平蝶番型
長さL(mm)
50
仕上
バレル研磨
幅W(mm)
50
アズワン品番
64-8550-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
ブラケットに蓋を取り付けてください。