LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
抜き差しトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
35
長さL(mm)
56
注文コード
55495424
品番
HG-KNT3R
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅W・長さL
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
軸の向きを垂直にして使用できます。
扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
質量(g)
42
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
光沢バレル研磨
種類
抜差し蝶番型
長さL(mm)
56
幅W(mm)
35
用途
理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器
アズワン品番
64-8549-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心がずれがないように取り付けてください。
ホルダは、扉を吊り込んだ後にシャフトの六角部とホルダの穴を合わせて挿入してください。しっかりと入っていない場合、破損など不具合の原因になります。
軸の向きを水平にして使用する場合、ヒンジ同士のホルダの位置を逆向きに固定してください。抜き差しできないようになり、扉の脱落を防止できます。
選定ツール「さスガくん」で選定できるのは水平方向のみです。
商品説明動画
抜き差しトルクヒンジ HG-KNT型 取付方法[スガツネ工業]
参考になった