※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-KNT3L 抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495433 HG-KNT3L 抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495433 HG-KNT3L 抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495433 HG-KNT3L 抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55495433

抜き差しトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)35 長さL(mm)56 注文コード55495433 品番HG-KNT3L
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は幅W・長さLなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
軸の向きを垂直にして使用できます。
扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。

質量(g)42 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類抜差し蝶番型 長さL(mm)56 幅W(mm)35 用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器 アズワン品番64-8549-90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心がずれがないように取り付けてください。
ホルダは、扉を吊り込んだ後にシャフトの六角部とホルダの穴を合わせて挿入してください。しっかりと入っていない場合、破損など不具合の原因になります。
軸の向きを水平にして使用する場合、ヒンジ同士のホルダの位置を逆向きに固定してください。抜き差しできないようになり、扉の脱落を防止できます。
選定ツール「さスガくん」で選定できるのは水平方向のみです。

商品説明動画

抜き差しトルクヒンジ HG-KNT型 取付方法[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする