HGH-115SM ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55495808 HGH-115SM ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55495808 HGH-115SM ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55495808 HGH-115SM ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55495808 HGH-115SM ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 55495808

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55495808 品番 HGH-115SM
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。

質量(g)149 グリップ径(Φmm)15 ピッチP(mm)115 高さ(mm)49 仕上鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SCS13) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 耐荷重(N)400 長さL(mm)130 用途厨房機器、食品加工機械 アズワン品番64-8549-85 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする