ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496693 品番 H400-04L-3A
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

3A認定品です。
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。

用途厨房機器、食品加工機械 材質ステンレス鋼(SUS304) グレー・シルバー系 高さ(mm)46 質量(g)120 種類裏止めハンドル 長さL(mm)110 グリップ径(Φmm)10 仕上光沢研磨 取付け方法めねじ ピッチP(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付ねじに緩み止め加工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする