ガラス扉用フェイスプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496919 品番 GH-360FP-CR
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
(厚扉用のH360には使えません。)

付属品十字穴付皿小ねじM5×18 材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) シルバー 質量(g)150 種類関連部品 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする