LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ガラス扉用フェイスプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55496928
品番
GH-360FP-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
(厚扉用のH360には使えません。)
付属品
十字穴付皿小ねじM5×18
材質
亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)
色
ブラック
質量(g)
150
種類
関連部品
仕上
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。