FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ工業) 55496989 FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ工業) 55496989 FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ工業) 55496989

フリースライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55496989 品番FSL-V36
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。
上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。
アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。
市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。
レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。
アルミフレームに後付けが可能です。
別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。

オプション
モニター用ブラケット FSL-MB
アルミフレーム FSL-L型
用途操作盤、モニター 付属品六角棒スパナ(呼び2.5) 質量(g)310 種類手動式 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本製品は1ヶ使いを推奨しております。
上下方向でご使用ください。

商品説明動画

LAMP フリースライドロック FSL-V36 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする