LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ベアリング(軸受)
LAMP(スガツネ工業)の 樹脂/プラスチック
LAMP(スガツネ工業)の 標準タイプ(穴あき)
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55497287
品番
DT-17-604ZZ-CB
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。
シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途
輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器
質量(g)
3.1
外径D(Φmm)
17
幅B(mm)
6
取付穴
内軸穴
内径d1(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
ポリアセタール(POM)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方