LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55497296
品番
DS-50S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
付属品
十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
高さ(mm)
22
質量(g)
22
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
50
グリップ径(Φmm)
10
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
45
アズワン品番
64-6776-76
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形