ハンドル CJH型(本体)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55498118 品番 CJH-150
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。
ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。
直感的な操作をアシストするロングキャップです。
カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。

材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 高さ(mm)52 質量(g)91 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 長さL(mm)190 グリップ径(Φmm)24 仕上ブラック 取付け方法めねじ ピッチP(mm)150 アズワン品番64-8461-09 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表取付の場合、六角穴付ボルト以外は使用できません。
キャップは別売品です。ハンドルと合わせてご注文ください。

商品説明動画

ハンドル CJH型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする