分割式配線孔

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55498154 品番 CHC-S18BL
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。

材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ ブラック 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 仕上ブラック 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
注意
ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
分割する本体の組み合わせを変えないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする