ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55499003 品番BK926-90SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

90°直角タイプです。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製の自由蝶番です。
ガラス扉は約25°から自動閉止します。

付属品
パッキン
六角棒スパナ
ねじキャップ
用途建具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状通常型 質量(g)980 仕上サテン仕上 縦(mm)90 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 横(mm)78 ねじ穴数4 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は約90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする