AZ-GD400-HL ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業) 55499168

AZ-GD400-HL ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業) 55499168
AZ-GD400-HL ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業) 55499168
AZ-GD400-HL ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業) 55499168

ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様使用温度:0~40 ℃注文コード55499168品番AZ-GD400-HL
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。

オプション
ステンレス鋼製 屑入投入口ガイド AZ-SLP型(ゴミがこぼれ落ちるのを防ぎます)
開放ストッパー AZ-ST
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)2236仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦使い専用です。
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37958374
2022-08-03
用途: 既設ダストボックスの蓋の交換
近三商事株式会社不動産業

既設ダストボックスの蓋がピタッと閉まらなくなり、交換のために購入しました。ロゴのマークが旧製品とは違うようでしたが機能的に問題ありません。

対象商品 : 37958374
2022-06-22
用途: 店舗改装工事紙コップ等ごみ入れ制作時
株式会社笹神斎藤工務店建設業・工事業

しっかりした作りでいいと思います。他に色の選択肢があると、いいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする