AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 55499177

 

AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 55499177
AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 55499177
AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 55499177

ダンパー付屑入投入口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55499177品番AZ-GD230L-HL
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。
施錠時は表示器が赤に表示されます。
鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。
蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
鍵は追加でご購入いただけます。

用途
交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース
屑入れ
オプション
ステンレス鋼製 屑入投入口ガイド AZ-SLP型(ゴミがこぼれ落ちるのを防ぎます)
開放ストッパー AZ-ST
付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1950仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦使い専用です。
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。

商品説明動画

LAMP ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230L-HL 鍵付 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする