LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
埋込ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55500069
品番
97-596MSBL
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質
鋼
色
ブラック
高さ(mm)
6.8
質量(g)
400
種類
トランクハンドル|埋込・掘込取手
長さL(mm)
152.4
グリップ径(Φmm)
15
仕上
塗装
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
136.5
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9.4