埋込ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55500078 品番 97-1030MSZN
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

材質 高さ(mm)6.9 質量(g)620 種類トランクハンドル|埋込・掘込取手 長さL(mm)181 グリップ径(Φmm)20 仕上クロメート処理 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)165.2 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする