トランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55500087 品番95-637MSBL
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

材質 ブラック 高さ(mm)13.9 質量(g)290 種類トランクハンドル 長さL(mm)101.6 グリップ径(Φmm)15 仕上塗装 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)82.6 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする