ガラスドア用自由蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55500446 品番 8182ZN5
参考基準価格(税別)¥81,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。

用途建具用 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上クロムめっき 縦(mm)56 対応ガラス板厚(mm)6、8、10 横(mm)111 ねじ穴数4 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする