LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ドアハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55500796
品番
793BN-300SS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面取付専用のドアハンドルです。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品
六角棒スパナ1/8
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー系
高さ(mm)
68
仕上
サテン仕上
ピッチP(mm)
300