LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ドアハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55500805
品番
793BN-300SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面取付専用のドアハンドルです。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品
六角棒スパナ1/8
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー系
高さ(mm)
68
仕上
鏡面研磨
ピッチP(mm)
300