LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の オートヒンジ
アルミ合金製スプリング蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55500848
品番
72-1-NM-4214
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製のスプリング蝶番です。
72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質
アルミニウム合金
色
シルバー
質量(g)
66
種類
スプリング丁番
仕上
アルマイト処理
本体長さ(mm)
65
羽根厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
55
注意
トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。