ステンレス鋼製 空気孔

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55501724 品番 481430
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。

用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)59 外形寸法D(mm)127 仕上電解研磨 取付け方法面付 外形寸法L(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)95〜100 取付穴径l(Φmm)95〜100
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする