プラスチック製 空気孔

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55501733 品番 480794
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ポリアミド製の空気孔です。

質量(g)30 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕様フランジ無(面付) 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76 取付け方法面付 ホワイト 用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
溶接面の口鼻部分の通気
運輸・通信業

組み上げポンプのモーター熱抜きにも使ったことがあり、
安価な後付けルーバーとしてリピート購入
プラスチック製品特有の、型抜き易さ優先と思える形状は不満だが
値段も手ごろで、リューターやヤスリでの加工が容易なので、
自分の用途に合った形状に整形し直せる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする