477-90-025-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501898 477-90-025-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501898 477-90-025-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501898 477-90-025-90 コートフック LAMP(スガツネ工業) 55501898

コートフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55501898 品番 477-90-025-90
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

奥行(mm)43.5 材質ポリアミド(PA) 取付け方法壁付け 種類多連 ブラック 耐荷重(N)100 付加機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする