LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55502424
品番
413-9013-40-00811
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
26
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
55
グリップ径(Φmm)
6
仕上
マットクロムめっき
取付け方法
ワンタッチ取付
ピッチP(mm)
39.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった