スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55502835 品番 3660-400
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。
メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
六角棒スパナ
材質 高さ(mm)36 質量(g)920 移動距離(mm)400 耐荷重(N/ペア)196 幅W(mm)12.5 アズワン品番64-6763-70 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)400
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
PPDは、常用するためのものではありません。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、下図3の範囲を超えた場合、効果はありません。
引き出しとキャビネットのすき間が、下図3の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする