LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ガラスドア用引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応ガラス板厚(mm)
8
注文コード
55503009
品番
32028VA-8
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
対応ガラス板厚
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。
本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)
130
高さ(mm)
7
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
光沢研磨
色
シルバー系
長さL(mm)
70
対応ガラス板厚(mm)
8