212-9092 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55503657 212-9092 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55503657

180°開き抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55503657 品番212-9092
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。
セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。
扉を持ち上げずに扉の着脱ができます
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

付属品なべ小ねじ M5×16 材質亜鉛合金 質量(g)150 長さL(mm)45 幅W(mm)35 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
注意
従来の抜き差し丁番とは異なり、水平方向に扉の脱着ができます。
扉を持ち上げる必要が無いため、天井高のキャビネットにもご使用いただけます。
丁番の脱着は、指で本体カバーをスライドするだけで簡単です。
セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

商品説明動画

<スライド着脱式> DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする