LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック 800-90-020型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
仕上
クロムめっき
注文コード
55505197
品番
800-90-02040
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじの見えないフックです。
なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.2×45
※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。
アンカープラグ
六角棒スパナ
材質
黄銅
種類
標準
奥行(mm)
80
仕上
クロムめっき
取付け方法
壁付け
付加機能
なし