LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 戸当り
戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
バンパー3枚(6、8、10 mm用)
注文コード
55505224
品番
8490MS7-R
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ガラスの上部に差し込んで固定します。
取付けにガラス加工は不要です。
付属品
バンパー3枚(6、8、10 mm用)
仕様
右用
材質
黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
種類
戸当り
仕上
クロムめっき/ブラック
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
注意
ガラス上部と天井の隙間は、10 mm以上にしてください。