戸当り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品バンパー3枚(6、8、10 mm用) 注文コード55505233 品番8490MS7-L
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ガラスの上部に差し込んで固定します。
取付けにガラス加工は不要です。

付属品バンパー3枚(6、8、10 mm用) 仕様左用 材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類戸当り 仕上クロムめっき/ブラック 対応ガラス板厚(mm)6、8、10
注意
ガラス上部と天井の隙間は、10 mm以上にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする