ガラスドア用引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55505425 品番 M5B01-14
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。
本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。

付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8、10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする