ステンレス鋼製 調節式空気孔

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55505827 品番481311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。
調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。

用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)61 外形寸法D(mm)102 仕上電解研磨 取付け方法面付 外形寸法L(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)77〜80 取付穴径l(Φmm)77〜80
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする