LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
ステンレス鋼製 空気孔
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55505836
品番
480970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気孔本体単品でも、別売のアダプターと組み合わせても使用できます。
用途
船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
丸型
質量(g)
49
外形寸法D(mm)
82
仕上
電解研磨
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
75
取付穴径l(Φmm)
75
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。