LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55505906
品番
KK-H130BL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
30
質量(g)
30
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
128
グリップ径(Φmm)
12
仕上
塗装/ブラック
ピッチP(mm)
120
注意
塗装/ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。