曜日別特売
H-29-192-SS ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55506204

H-29-192-SS ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55506204
H-29-192-SS ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55506204

ステンレス鋼製ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチP(mm)192
長さL(mm)200
質量(g)90
仕上サテン仕上
内容量1個注文コード55506204品番H-29-192-SS
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。
サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。

質量(g)90グリップ径(Φmm)8ピッチP(mm)192高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上取付け方法めねじ種類裏止めハンドル長さL(mm)200付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55506299
2022-08-16
用途: 日曜大工
その他業種

隙間収納棚の取手に使用しました。
180cmの高さなのでそれなりの長さの取手が必要で、ネジも付属しているものを探しました。こちらは仕上げの仕方も選べるので良かったです。安っぽくなく、細くて、でもしっかりしており気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする